AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5190032 C5 COPER. ELEMENTO RETT C/T B.100 MT 0,5 - 5190032

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5190032 C5 COPER. ELEMENTO RETT C/T B.100 MT 0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603014213

Codice prodotto

SCZ5190032

Cod. produttore

5190032

Produttore

DKC

Larghezza del coperchio:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.