DKC-COMBITECH - SCZ5190046 C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.400 MT 3 - 5190046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 400 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
6 M
EAN
8033603014305
Codice prodotto
SCZ5190046
Cod. produttore
5190046
Produttore
DKC
Larghezza del coperchio:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per passerella a filo:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


