AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5192002 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.100 MT 3 - 5192002

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5192002 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.100 MT 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 100 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 3030 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603015081

Codice prodotto

SCZ5192002

Cod. produttore

5192002

Produttore

DKC

Larghezza del coperchio:

100 mm

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

3030 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella a filo:

Acciaio inossidabile, decapato:

no

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.