DKC-COMBITECH - SCZ5192007 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.500 MT 3 - 5192007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 500 mm
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 3030 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Altri
Confezione
6 M
EAN
8033603015135
Codice prodotto
SCZ5192007
Cod. produttore
5192007
Produttore
DKC
Larghezza del coperchio:
500 mm
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
3030 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Altri
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per passerella a filo:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no


