DKC-COMBITECH - SCZ5193000 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B. 50 MT 2 - 5193000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 50 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
4 M
EAN
8033603015142
Codice prodotto
SCZ5193000
Cod. produttore
5193000
Produttore
DKC
Larghezza del coperchio:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.


