DKC-COMBITECH - SCZ5193014 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.200 MT 2 - 5193014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 200 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2030 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
4 M
EAN
8033603126503
Codice prodotto
SCZ5193014
Cod. produttore
5193014
Produttore
DKC
Larghezza del coperchio:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2030 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Adatto per passerella a filo:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri