AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5196514 C5 COP. RETT. MAND SP 3+2 B. 200 MT 2 A - 5196514

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5196514 C5 COP. RETT. MAND SP 3+2 B. 200 MT 2 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 200 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Bussola girevole

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 2 M

EAN

8033603176515

Codice prodotto

SCZ5196514

Cod. produttore

5196514

Produttore

DKC

Larghezza del coperchio:

200 mm

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Superficie:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

3 mm

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per elemento rettilineo calpestabile antiscivolo, in alluminio mandorlato 3 + 2 mm. Da utilizzare con elementi rettilinei della serie C5 Combitech. Completo di chiavette.