DKC-COMBITECH - SCZ5196516 C5 COP. RETT. MAND SP 3+2 B. 400 MT 2 A - 5196516

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 400 mm
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Bussola girevole
Superficie - Altri
Confezione
2 M
EAN
8033603176539
Codice prodotto
SCZ5196516
Cod. produttore
5196516
Produttore
DKC
Larghezza del coperchio:
400 mm
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Superficie:
Altri
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Spessore del materiale:
3 mm
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


