DKC-COMBITECH - SCZ5200074 C5 CURVA DISCESA 45 400X100 ZS - 5200074

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603016477
Codice prodotto
SCZ5200074
Cod. produttore
5200074
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
245 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no


