AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5200101 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 150X100 ZS - 5200101

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5200101 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 150X100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603016637

Codice prodotto

SCZ5200101

Cod. produttore

5200101

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Curva discesa 90° sghemba dx. Acciaio zincato Sendzimir.