DKC-COMBITECH - SCZ5200154 C5 T DISCESA SGHEMBO 400X100 ZS - 5200154

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, perpendicolare
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603016927
Codice prodotto
SCZ5200154
Cod. produttore
5200154
Produttore
DKC
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, perpendicolare
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


