DKC-COMBITECH - SCZ5200161 C5 T SALITA A COPERCHIO 150X100 ZS - 5200161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603016958
Codice prodotto
SCZ5200161
Cod. produttore
5200161
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


