AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5200182 C5 GIUNTO SNODO ORIZZONTALE H. 100 ZS - 5200182

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5200182 C5 GIUNTO SNODO ORIZZONTALE H. 100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare e angolare

  • Giunto snodato orizzontale -

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033603017085

Codice prodotto

SCZ5200182

Cod. produttore

5200182

Produttore

DKC

Modello:

Connettore lineare e angolare

Giunto snodato orizzontale:

Superficie:

Zincato Sendzimir

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...600 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

65 mm

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Flangia di raccordo angolare utilizzata per il fissaggio degli elementi a seconda delle esigenze installative.