DKC-COMBITECH - SCZ5200190 C5 FLANGIA ANGOLARE DI RACCORDO H 100 - 5200190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603017092
Codice prodotto
SCZ5200190
Cod. produttore
5200190
Produttore
DKC
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Flangia di raccordo angolare utilizzata per il fissaggio degli elementi a seconda delle esigenze installative.


