AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5200212 C5 RIDUZIONE CX 200-150 H 100 ZS - 5200212

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5200212 C5 RIDUZIONE CX 200-150 H 100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza lato piccolo - 150 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603017122

Codice prodotto

SCZ5200212

Cod. produttore

5200212

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza lato piccolo:

150 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione centrale 300-100.