DKC-COMBITECH - SCZ5200215 C5 RIDUZIONE CX 300-200 H 100 ZS - 5200215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603017153
Codice prodotto
SCZ5200215
Cod. produttore
5200215
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


