DKC-COMBITECH - SCZ5200234 C5 RIDUZIONE DX 300-150 H 100 ZS - 5200234

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603017252
Codice prodotto
SCZ5200234
Cod. produttore
5200234
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


