DKC-COMBITECH - SCZ5200255 C5 RIDUZIONE SX 300-200 H 100 ZS - 5200255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603017375
Codice prodotto
SCZ5200255
Cod. produttore
5200255
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


