DKC-COMBITECH - SCZ5200259 C5 RIDUZIONE SX 400-300 H 100 ZS - 5200259

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603017399
Codice prodotto
SCZ5200259
Cod. produttore
5200259
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


