DKC-COMBITECH - SCZ5201012 C5 CURVA PIANA 90 200X100 VB CONF - 5201012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603017672
Codice prodotto
SCZ5201012
Cod. produttore
5201012
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no


