AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5201162 C5 T SALITA A COPERCHIO 200X100 VB - 5201162

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5201162 C5 T SALITA A COPERCHIO 200X100 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603018532

Codice prodotto

SCZ5201162

Cod. produttore

5201162

Produttore

DKC

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

7035

Qualità del materiale:

Altri

Derivazione a T in salita a coperchio. Acciaio verniciato Blu elettrico.