AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5201232 C5 RIDUZIONE DX 200-150 H 100 VB CON - 5201232

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5201232 C5 RIDUZIONE DX 200-150 H 100 VB CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza lato piccolo - 150 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603018792

Codice prodotto

SCZ5201232

Cod. produttore

5201232

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza lato piccolo:

150 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione destra 300-100.