DKC-COMBITECH - SCZ5203044 C5 DERIVAZ. PIANA A X 400X100 ZC - 5203044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603020887
Codice prodotto
SCZ5203044
Cod. produttore
5203044
Produttore
DKC
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri


