AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5203255 C5 RIDUZIONE SX 300-200 H 100 ZC - 5203255

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5203255 C5 RIDUZIONE SX 300-200 H 100 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza lato piccolo - 200 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603021976

Codice prodotto

SCZ5203255

Cod. produttore

5203255

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza lato piccolo:

200 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione sinistra 400-200.