AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5203270 C5 TESTATA CHIUSURA 100X100 ZC - 5203270

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5203270 C5 TESTATA CHIUSURA 100X100 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603115002

Codice prodotto

SCZ5203270

Cod. produttore

5203270

Produttore

DKC

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.