DKC-COMBITECH - SCZ5203272 C5 TESTATA CHIUSURA 200X100 ZC - 5203272

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603115019
Codice prodotto
SCZ5203272
Cod. produttore
5203272
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri
Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.


