DKC-COMBITECH - SCZ5250010 C5 CURVA PIANA 90 50X50 ZS - 5250010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603025059
Codice prodotto
SCZ5250010
Cod. produttore
5250010
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no


