DKC-COMBITECH - SCZ5250022 C5 DERIVAZ. PIANA T 150X50 ZS - 5250022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603025141
Codice prodotto
SCZ5250022
Cod. produttore
5250022
Produttore
DKC
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


