DKC-COMBITECH - SCZ5250029 C5 DERIVAZIONE PIANA A T 50X50 CONF. Z - 5250029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603108356
Codice prodotto
SCZ5250029
Cod. produttore
5250029
Produttore
DKC
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


