DKC-COMBITECH - SCZ5250034 C5 DER PIANA LATERALE T 300X50 ZS - 5250034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Modello - Senza giunto
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603025233
Codice prodotto
SCZ5250034
Cod. produttore
5250034
Produttore
DKC
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
300 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Modello:
Senza giunto
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


