DKC-COMBITECH - SCZ5250089 C5 CURVA DISCESA 90 50X50 CONF. ZS - 5250089

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603108387
Codice prodotto
SCZ5250089
Cod. produttore
5250089
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
sì
Superficie:
Zincato Sendzimir
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no


