AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5250093 C5 CURVA DISC VARIOPIANO 200X50 ZS - 5250093

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5250093 C5 CURVA DISC VARIOPIANO 200X50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603116405

Codice prodotto

SCZ5250093

Cod. produttore

5250093

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Curva discesa 90° inversione di piano. Acciaio zincato Sendzimir.