DKC-COMBITECH - SCZ5250151 C5 T SALITA A COPERCHIO 100X50 ZS - 5250151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603116849
Codice prodotto
SCZ5250151
Cod. produttore
5250151
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


