DKC-COMBITECH - SCZ5250180 C5 TESTATA CHIUSURA 50X50 ZS - 5250180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603025639
Codice prodotto
SCZ5250180
Cod. produttore
5250180
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Utilizzato per le giunzioni del canale e degli accessori in mancanza di incastro.


