AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5250200 C5 FLANGIA DI RACCORDO 50 X 50 ZS - 5250200

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5250200 C5 FLANGIA DI RACCORDO 50 X 50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603025653

Codice prodotto

SCZ5250200

Cod. produttore

5250200

Produttore

DKC

Larghezza del canale portacavi:

50 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Qualità del materiale:

Altri

Flangia di raccordo angolare utilizzata per il fissaggio degli elementi a seconda delle esigenze installative.