AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5250222 C5 RIDUZ. DI BORDO 80-50 B. 150 ZS - 5250222

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5250222 C5 RIDUZ. DI BORDO 80-50 B. 150 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale -

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603025691

Codice prodotto

SCZ5250222

Cod. produttore

5250222

Produttore

DKC

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

Superficie:

Zincato Sendzimir

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

150...150 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5250222 - C5 RIDUZ. DI BORDO 80-50 B. 150 ZS