AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5250243 C5 RIDUZIONE CX 200-100 H 50 ZS - 5250243

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5250243 C5 RIDUZIONE CX 200-100 H 50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603025837

Codice prodotto

SCZ5250243

Cod. produttore

5250243

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza lato piccolo:

100 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione centrale 200-150.