DKC-COMBITECH - SCZ5250282 C5 RIDUZIONE SX 150-100 H 50 ZS - 5250282

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603026063
Codice prodotto
SCZ5250282
Cod. produttore
5250282
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


