DKC-COMBITECH - SCZ5250284 C5 RIDUZIONE SX 200-150 H 50 ZS - 5250284

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603026087
Codice prodotto
SCZ5250284
Cod. produttore
5250284
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


