AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5253180 C5 TESTATA CHIUSURA 50X50 ZC - 5253180

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5253180 C5 TESTATA CHIUSURA 50X50 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603029101

Codice prodotto

SCZ5253180

Cod. produttore

5253180

Produttore

DKC

Larghezza del canale portacavi:

50 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri

Utilizzato per le giunzioni del canale e degli accessori in mancanza di incastro.