DKC-COMBITECH - SCZ5280027 C5 DERIVAZ. PIANA T 600X80 ZS - 5280027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603032194
Codice prodotto
SCZ5280027
Cod. produttore
5280027
Produttore
DKC
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir


