DKC-COMBITECH - SCZ5280035 C5 DER PIANA LATERALE T 400X80 ZS - 5280035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8033603032255
Codice prodotto
SCZ5280035
Cod. produttore
5280035
Produttore
DKC
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
400 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir


