AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280037 C5 DER PIANA LATERALE T 600X80 ZS - 5280037

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280037 C5 DER PIANA LATERALE T 600X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 600 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603032279

Codice prodotto

SCZ5280037

Cod. produttore

5280037

Produttore

DKC

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

600 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.