DKC-COMBITECH - SCZ5280045 C5 DERIVAZ. PIANA A X 400X80 ZS - 5280045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8033603032330
Codice prodotto
SCZ5280045
Cod. produttore
5280045
Produttore
DKC
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.


