DKC-COMBITECH - SCZ5280050 C5 CURVA SALITA 45 80X80 ZS - 5280050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603032361
Codice prodotto
SCZ5280050
Cod. produttore
5280050
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
150 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no


