AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280062 C5 CURVA SALITA 90 150X80 ZS - 5280062

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280062 C5 CURVA SALITA 90 150X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603032460

Codice prodotto

SCZ5280062

Cod. produttore

5280062

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Materiale:

Acciaio

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

150 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.