DKC-COMBITECH - SCZ5280082 C5 CURVA DISCESA 90 150X80 ZS - 5280082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603032620
Codice prodotto
SCZ5280082
Cod. produttore
5280082
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Materiale:
Acciaio
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
200 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no


