AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280091 C5 CURVA DISC VARIOPIANO 100X80 ZS - 5280091

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280091 C5 CURVA DISC VARIOPIANO 100X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603032699

Codice prodotto

SCZ5280091

Cod. produttore

5280091

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

DKC-COMBITECH: C5 CURVA DISC VARIOPIANO 100X80 ZS, Curva per canale / passerella portacavi