DKC-COMBITECH - SCZ5280101 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 100X80 ZS - 5280101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603032767
Codice prodotto
SCZ5280101
Cod. produttore
5280101
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente e verniciato
Raggio interno di curvatura:
210 mm
Colore:
Grigio
Foratura laterale:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì


