DKC-COMBITECH - SCZ5280102 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 150X80 ZS - 5280102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603032774
Codice prodotto
SCZ5280102
Cod. produttore
5280102
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente e verniciato
Raggio interno di curvatura:
210 mm
Colore:
Grigio
Foratura laterale:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì


